• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM rezkar DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 4mm

Št. art.: 201170 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 1,00 CZK /kos.
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Recubrimiento DLC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Diámetro del filo Dc 4 mm
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 54 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 2 mm; 8 mm
Ancho del chaflán angular 0,1 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 21 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Standard
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 33 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 3,9 mm
Longitud del reborde 15 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Material de corte, denominación del fabricante VHM DLC
Interfaz Punto de separación 1
Peso 18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,2 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201170 4
EAN/GTIN 4045197585141
Številka proizvajalca 201170 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Provedení:

Stabilní řezné hrany. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
S DLC povlakem sp2 nejnovější generace.