Montažni set pritrditev kavlja za višino tirnice 58 mm

Št. art.: 19320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19320
EAN/GTIN 4031405193208
Številka proizvajalca 019320
L-število L90110 803
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Montažni material za samomontažo
  • 1 komplet primeren za 2 kavljev
  • Vsebuje 4 rokave, 4 vijake s potopnim grelnikom, 4 podložke, 4 šestrobe matice

Lastnosti:

  • Širina: 8 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina: 80 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem