Pnevmatsko-hidravlično orodje za aksialno kovičenje TAURUS 2 s sprostitvijo tlaka, 1 kos.

Št. art.: 1457796
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 6 mm
Najvišji delovni tlak 7 bar
Delovni hrup 79 dB
Serija TAURUS
Oznaka proizvajalca TAURUS 2 Axial; TAURUS 2 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial mit Andrückauslösung
Embalaža ohlapno
Napajanje na stisnjen zrak
Barva modra; črna
Za slepe kovice širine min., alu 0 mm
Za slepe kovice širine min., vsi materiali 0 mm
Za slepe kovice širine maks., alu 8 mm
Za slepe kovice širine maks., vsi materiali 6,4 mm
Sila vstavljanja maks. 11.000 N
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
Za material slepih kovic vsi materiali; alu
Nastavljiva sila vstavljanja ne
Premer zatiča maks. 4,5 mm
Skupna masa 2,7 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1457796
EAN/GTIN 4007081902274
Številka proizvajalca 1457796
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 1-4 Aksialni

Serija TAURUS 1-4 v aksialni izvedbi - za posebne aplikacije

Uporabe
  • Posebna zasnova orodja TAURUS v aksialni izvedbi omogoča vgradnjo v proizvodne sisteme in hkrati omogoča
    prilagodljivo in ergonomsko ročno upravljanje za aplikacije z omejeno dostopnostjo,
    ki imajo omejeno dostopnost in zato zahtevajo postopek kovičenja od zgoraj.
  • Zagotoviti je treba, da sestavni deli, ki jih je treba zakovičiti, ležijo drug na drugem brez vrzeli in da je nastavitvena glava v stiku,
    TAURUS Axial se lahko dobavi tudi z napravo za sprostitev tlaka.
  • Za vse naprave Axial, razen Axial eco, je priporočljiv zunanji sistem za odsesavanje.
  • Za zanesljiv odvzem trna je potreben dodaten dovod zraka.
  • Odvisno od načina uporabe je to smiselno doseči z balanserjem z ventilom ali ventilom s časovnim zamikom.
Delovno območje
  • Obdelava slepih zakovic do Ø 6,4 mm iz vseh materialov in do Ø 8 mm iz aluminija (maks. Ø trna 4,5 mm)
  • Enako delovanje in tehnični podatki kot pri posameznih napravah serije TAURUS 1-4
Tehnični podatki
  • Obratovalni tlak: 5 do 7 barov
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emisija hrupa: največ 79 dB
  • Vibracije: < 2,9 m/s²
Masa:
  • TAURUS 1 Aksialni 2,4 kg
  • TAURUS 2 Aksialni 2,7 kg
  • TAURUS 3 Aksialni 3,0 kg
  • TAURUS 4 Aksialni 3,1 kg
Prednosti na prvi pogled
  • Idealno primerna za vgradnjo v montažne mize, napeljave ali polavtomatske delovne postaje
  • Zelo praktično za obdelavo slepih zakovic na mestih, kjer je potreben navpični postopek kovičenja
  • Lahko se opremi s skoraj vso dodatno opremo iz serije TAURUS:
    npr. Razširitvene enote, števec slepih zakovic, sprostitev tlaka in daljinski upravljalnik.
  • Ročaj za upravljanje v osi kovičenja omogoča ergonomsko delo, zlasti pri navpični uporabi
  • Cenovno učinkovita alternativa za TAUREX Axial ali TAUREX Axial compact
  • Lahko se obesi na balansirno napravo

Lastnosti:

  • Masa: 4,2 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 11000N
  • Dolžina: 430 mm
  • Višina: 135 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TAURUS" Poglej vse