Pnevmatsko-hidravlično orodje za kovičenje TAURUS 2 Aksialni eko s sprostitvijo tlaka, 1 kos

Št. art.: 1457799
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji premer) 6 mm
Najvišji delovni tlak 7 bar
Delovni hrup 79 dB
Oznaka proizvajalca TAURUS 2 Axial eco mit Andrückauslösung
Napajanje na stisnjen zrak
Barva modra; črna
Za slepe kovice širine maks., alu 8 mm
Za slepe kovice širine maks., vsi materiali 6,4 mm
Delovni tlak min. 5 bar
Delovni tlak maks. 7 bar
Sila vstavljanja maks. 11.000 N
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
Za material slepih kovic vsi materiali; alu
Delovni tlak nastavljiv da
Nastavljiva sila vstavljanja ne
Premer zatiča maks. 4,5 mm
Skupna masa 3,8 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1457799
EAN/GTIN 4007081904841
Številka proizvajalca 1457799
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 1-4 Osni eko

Serija TAURUS 1-4 v aksialni izvedbi - ugodna začetna različica za posebne aplikacije

Uporabe
  • Posebna zasnova tlačnih črpalk TAURUS Axial eco ponuja možnost vgradnje v proizvodne sisteme in hkrati omogoča
    prilagodljivo in ergonomsko ročno upravljanje za aplikacije z omejeno dostopnostjo,
    ki imajo omejeno dostopnost in zato zahtevajo postopek kovičenja od zgoraj.
  • Zagotoviti je treba, da sestavni deli, ki jih je treba zakovičiti, ležijo drug na drugem brez vrzeli in da je nastavitvena glava v stiku,
    je lahko TAURUS Axial eco opremljen tudi z napravo za sprostitev tlaka.
  • Za zanesljiv odvzem trna je potreben dodaten dovod zraka.
  • Odvisno od načina uporabe je to smiselno doseči z balanserjem z ventilom ali ventilom s časovnim zamikom.
Delovno območje
  • Obdelava slepih zakovic do Ø 6,4 mm iz vseh materialov in do Ø 8 mm iz aluminija (maks. Ø trna 4,5 mm)
  • Enako delovanje in tehnični podatki kot pri posameznih napravah serije TAURUS 1-4
Tehnični podatki
  • Obratovalni tlak: 5 do 7 barov
  • Priključek za visokotlačno cev: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emisija hrupa: največ 79 dB
  • Vibracije: < 2,9 m/s²
Masa:
  • TAURUS 1 Aksialni eko 2,0 kg
  • TAURUS 2 Aksialni eko 2,3 kg
  • TAURUS 3 Aksialni eko 2,6 kg
  • TAURUS 4 Aksialni eko 3,0 kg
Prednosti na prvi pogled
  • Cenovno ugodna začetna različica
  • Idealno primerna za vgradnjo v montažne mize, napeljave ali polavtomatske delovne postaje
  • Zelo praktično za obdelavo slepih zakovic na mestih, kjer je potreben navpični postopek kovičenja
  • Lahko se opremi s skoraj vso dodatno opremo iz serije TAURUS:
    npr. podaljški, števci slepih zakovic, spremljanje procesa nastavljanja, sproščanje tlaka in daljinski nadzor.
  • Lahko se obesi na balansirno napravo
  • Vgrajeno odstranjevanje trna za odstranjevanje preostalega trna

Lastnosti:

  • Masa: 3,8 kg
  • maks. Delovni tlak (imperialni): 7 barov
  • Sila kovičenja: 11000N
  • Dolžina: 430 mm
  • Višina: 135 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov