{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Višina | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141055 8X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301796 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E 8X1
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
55,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 25 | 25 |
Kot profila | 60 | 60 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Korak | 1 | 1 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |