{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6×0,75 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,75 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141055 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197301772 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E 6X0,75
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
54,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 20 | 20 |
Kot profila | 60 | 60 |
Velikost navoja | M6×0,75 | M6×0,75 |
Višina | 7 | 7 |
Smer rezanja | desni | desni |
Korak | 0,75 | 0,75 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |