{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M12×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 38 mm | |
Višina | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141055 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197301840 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E 12X1,5
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Velikost navoja | M12×1,5 | M12×1,5 |
Višina | 10 | 10 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Korak | 1,5 | 1,5 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |