{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 45 mm | |
Višina | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141055 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301871 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E 16X1
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 45 | 45 |
Kot profila | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Velikost navoja | M16×1 | M16×1 |
Smer rezanja | desni | desni |
Korak | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |