{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10×1,25 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 30 mm | |
Višina | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141055 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301802 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti HSS-E 10X1
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
66,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
45,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 30 | 30 |
Kot profila | 60 | 60 |
Velikost navoja | M10×1,25 | M10×1 |
Višina | 11 | 11 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS E | HSS E |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |