Závitová očka HSS-E 8X1

Artiklové číslo: 141055 8X1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Toleranční třída: DIN 13 6g

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M8×1
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma EN 22568
Toleranční třída DIN 13 6g
Směr řezu pravý
Stoupání 1 mm
Vnější ⌀ 25 mm
Výška 9 mm
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 141055 8X1
EAN / GTIN 4045197301796

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.
Náběh 2 závity. Lapovaný a nitridovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku