{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16×1 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Înălţime | 14 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141055 16X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301871 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
⌀ exterior | 45 | 45 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 |
Tip de filet | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M16×1 | M16×1 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Pasul filetului | 1 | 1 |
Tip produs | Filiere | Filiere |