Strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino HOLEX Pro Tap M3-12

Št. art.: 146440 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Tap
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 371; DIN 376
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146440 M3-12
EAN/GTIN 4062406711214

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
11
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
8
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olje
 

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap. Robustna izvedba za širok spekter materialov. Izboljšan rezalni material HSS-E s prevleko TiN, ki zmanjšuje trenje. Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 132680