{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M16 | |
Prevleka | vaporizirani | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Kakovost | ISO 2 6H | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 14 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 48 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 135850 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197077783 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M16
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi
67,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
601 kosov na zalogi
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
355 kosov na zalogi
42,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oblika prisekanega dela | C | C | C |
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 14 | 14 | 14 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini | do 3×D pri zaprti izvrtini |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |