• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Strojni navojni svedri 3/8-24

Št. art.: 133402 3/8-24
Popust
40,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: UNF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Kakovost: 2B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 3/8-24 UNF
Prevleka neprevlečeni
Vrsta navoja UNF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 374
Kakovost 2B
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,058 mm
Korakov na colo 24
⌀ navoja 9,53 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 7 mm
4-kotno držalo □ 5,5 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan brez
Število rezil Z 3
Globine navoja 28,59 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133402 3/8-24
EAN/GTIN 4045197594792

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
15
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME − B1.1.
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
    UNF Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico