Žična košara

Št. art.: 1291
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 1291
EAN/GTIN 4017976012919
Številka proizvajalca 1291
L-število L90080 459
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Srebrno prašno prevlečen aluminij. D x G x V: 600 x 140 x 200 mm.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina (mm): 600
  • Skupna globina (mm): 140
  • Skupna višina (mm): 200
  • Barva: aluminijasto srebrna