{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,9 mm | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 4,1 mm | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114550 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197020901 |