• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckregler »Standard-mini« inklusive Manometer, BG 0, G 1/8, 0, 5 - 10 bar

Artikel-Nr.: 100765
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Standard-mini
Energieversorgung keine Energieversorgung
Länge gesamt 43 mm
Breite gesamt 72,5 mm
Höhe gesamt 63 mm
Durchflusswert 450 l/min
Arbeitsdruck min. 0,5 bar
Arbeitsdruck max. 10 bar
Betriebsdruck max. 25 bar
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Material Gehäuse Aluminium
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100765
EAN / GTIN 4047322092166
Herstellernummer 100765
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Popis:

Regulátor tlaku „Standard-mini“ včetně manometru, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, teplota média a okolí max. 60 °C, regulační rozsah 0, 5 – 10, 0 bar. Regulátor tlaku s membránou a zpětnou vazbou se sekundárním odvzdušněním v kompaktním malém provedení. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 43,0 mm
  • Š: 72,5 mm
  • C: 9,5 mm
  • D: 63,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Řada: Standardní mini
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1/8
  • Průtok: 450 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: Elastollan/TPU
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 16 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Standard-mini" Alle ansehen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb