Postaja za prvo pomoč QuickSafe®, Tip: 5174

Št. art.: 098607 5174
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Postaja za prvo pomoč

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098607 5174
EAN/GTIN 5715205517417
Številka proizvajalca 5174
Proizvajalec/odgovorna oseba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 ASSENS, Danmark, www.plum-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Postaja za prvo pomoč za namestitev na steno. Prozoren pokrov na tečajih omogoča takojšen pregled. To zagotavlja hiter dostop do izdelkov prve pomoči v kritičnih situacijah, pa tudi pri manjših vsakodnevnih nesrečah. Možnost prilagoditve različnim potrebam.

Vsebina:

18 × QuickCool gel za opekline (št. 098611)
1× QuickStop komprese za rane: 1 kos 17×17 cm in 2 kosa 12×7,5 cm (št. 098612)
20 × QuickClean robčki za čiščenje ran (št. 098613)
2 × 500 ml Plum tekočina za izpiranje oči (št. 098572 vel. 500)
1 × 200 ml Plum pH-nevtralno (št. 098570 vel. 200)
5 × 20 ml QuickRinse ampule za izpiranje oči (št. 098610)
1 × polnjenje za QuickFix Elastic s 45 obliži (št. 098432 vel. 5512)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov