QuickSafe® eerste-hulp-station 5174

Artikelnummer: 098607 5174
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype EHBO-station

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098607 5174
EAN/GTIN 5715205517417
Nummer fabrikant 5174

Omschrijving

Uitvoering:

EHBO-station voor bevestiging aan de wand. Het transparante klapdeksel zorgt voor een goed overzicht. Dit garandeert in kritieke situaties en bij kleinere ongelukken een snelle toegang tot EHBO-producten. Aanpassing aan verschillende behoeften is mogelijk.

Inhoud:

18× QuickCool-brandgel (nr. 098611)
1× QuickStop wondcompressen: 1 stuk 17×17 cm en 2 stuks 12×7,5 cm (nr. 098612)
20× QuickClean-wondreinigingsdoekjes (Nr. 098613)
2× 500 ml Plum Eyewash (nr. 098572 gr. 500)
1× 200 ml Plum pH Neutral (nr. 098570 gr. 200)
5× 20 ml QuickRinse oogspoelampullen (nr. 098610)
1× Refill voor QuickFix Elastic met 45 pleisters (nr. 098432 gr. 5512)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen