Stanice první pomoci QuickSafe®, Typ: 5174

Artiklové číslo: 098607 5174
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 6024
Barevný odstín, Zelená Dopravní zelená
Obsažené produkty Lahvička pro vyplachování očí; Lahvička pro vyplachování očí; Kompresní obvazy; Dávkovač náplasti; Gel na popáleniny
Počet, Lahvička pro vyplachování očí 2 ks; 1 ks
Počet, Kompresní obvazy 1 ks
Počet, Gel na popáleniny 18 ks
Počet, Dávkovač náplasti 1 ks
Oblast použití První pomoc
Pojízdné ne
Rastr perforované stěny Hoffmann ne
Barva Zelená
Druh produktu Stanice první pomoci

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098607 5174
EAN / GTIN 5715205001046
Číslo výrobce 5174
Výrobce/odpovědná osoba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Popis

Provedení:

Stanice první pomoci k upevnění na stěnu. Průhledné sklopné víko zajišťuje okamžitý přehled. Tím je zajištěn rychlý přístup k materiálu pro poskytnutí první pomoci v kritických situacích a také při menších každodenních nehodách. Možnost přizpůsobení různým potřebám.

Obsah:

18× gel na popáleniny QuickCool (č. 098611)
1× náplasti QuickStop: 1 ks 17x17 cm a 2 ks 12x7,5 cm (č. 098612)
20× čisticí ubrousky na rány QuickClean (č. 098613)
2× 500 ml Plum Eyewash (č. 098572 vel. 500)
1× 200 ml Plum pH Neutral (č. 098570 vel. 200)
5× 20 ml ampulky na výplach očí QuickRinse (č. 098610)
1× náhradní náplň pro QuickFix Elastic se 45 náplastmi (č. 098432 vel. 5512)