QuickSafe®-ensiapuasema 5174

Tuote nro.: 098607 5174
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Ensiapuasema

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098607 5174
EAN / GTIN 5715205517417
Valmistajan numero 5174

Kuvaus

Malli:

Ensiapuasema seinään kiinnitettäväksi. Läpinäkyvä saranoitu kansi takaa välittömän yleiskuvan. Näin ensiaputuotteet ovat nopeasti saatavilla kriittisissä tilanteissa ja pienissä arkipäivän onnettomuuksissa. Mukautettavissa erilaisiin tarpeisiin.

Sisältö:

18× QuickCool-palogeeli (nro 098611)
1× QuickStop-haavaside: 1 kpl 17×17 cm ja 2 kpl 12×7,5 cm (nro 098612)
20× QuickClean-haavanpuhdistusliina (nro 098613)
2× 500 ml Plum-silmähuuhde (nro 098572 koko 500)
1× 200 ml Plum pH-neutraali (nro 098570 koko 200)
5× 20 ml QuickRinse-silmähuuhdeampulli (nro 098610)
1× täyttö QuickFix Elastic 45 laastaria (nro 098432 koko 5512)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat