Stanica prve pomoći QuickSafe® 5174

Artikl br.: 098607 5174
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Stanica prve pomoći

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098607 5174
EAN / GTIN 5715205517417
Broj proizvođača 5174

Opis

Izvedba:

Stanica prve pomoći za postavljanje na zid. Prozirni preklopni poklopac pruža neposredan pregled. To osigurava brzi pristup proizvodima prve pomoći u kritičnim situacijama kao i za manje svakodnevne nesreće. Moguća je prilagodba različitim potrebama.

Sadržaj:

18× QuickCool gel za opekline (br. 098611)
1× QuickStop oblozi za rane: 1 komad 17×17 cm i 2 komada 12×7,5 cm (br. 098612)
20× QuickClean maramice za čišćenje rana (nr. 098613)
2× 500 ml Plum Eyewash (br. 098572 vel. 500)
1× 200 ml Plum pH Neutral (br. 098570 vel. 200)
5× 20 ml QuickRinse ampule za ispiranje očiju (br. 098610)
1× punjenje za QuickFix Elastic s 45 flastera (br. 098432 vel. 5512)

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi