Vrtljiva noga TRIBOC

Št. art.: 098210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Trinožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098210
EAN/GTIN 4030281003281
Številka proizvajalca AP-004
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

TRIBOC. Trinožnik iz aluminija in jekla za dvigovanje bremen in za varovanje in reševanje. Obremenljivost materiala do 500 kg. Nastavljive noge. Modulni sistem omogoča preprosto namestitev vitla ali varovalnega sistema za zaustavljanje padca. Največ za dve osebi. Višina postavljenega trinožnika: 1,57 – 2,52 m. Masa: 22,79 kg.

Standard:

EN 795-B