Varovalni pas H500 HVY1 2

Št. art.: 098189 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Varovalni pas H500–HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Proizvajalčeva oznaka velikosti 2
Masa 2,31 kg
Vrsta izdelka Varovalni pas

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098189 2
EAN/GTIN 13660681064896
Številka proizvajalca 1036124

Opis

Izvedba:

Elastičen dvotočkovni varovalni pas DuraFlex® z zračno hrbtno podlogo in zglobom. V celoti nastavljiv, samodejna hitra zapirala. S točkami za pritrditev orodja.
Na novo razviti varovalni pasovi H500 se ponašajo z anatomsko in ergonomično oblikovanim zračnim oblazinjenjem. Velika svoboda gibanja in številne inteligentne funkcije izboljšajo dolgoročno dobro počutje uporabnika. Do 140 kg.
Varovalni pas H500 HVY1 – varovalni pas s certificirano opozorilno zaščito (EN ISO 20471-2). Zapiralo za noge: samodejno hitro zapiranje (zaponka Cobra). Ušesa za sprednji del: 2 x zanka za pas (prsna).

Standard:

EN 361