Fallskyddssele H500 HVY1 2

Art-nr: 098189 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Fallskydssele H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
tillverkarstorlek 2
vikt 2,31 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098189 2
EAN/GTIN 13660681064896
Tillverkarens nummer 1036124

Benämning

Utförande:

Elastisk tvåpunkts DuraFlex®-sele med ventilerad ryggvaddering och ledat fäste. Helt justerbar, automatiska snabbfästen. Med fästpunkter för verktyg.
De nyutvecklade H500 fallskyddsselarna utmärker sig med en anatomiskt och ergonomiskt formad och andningsaktiv vaddering. Den höga rörelsefriheten och många intelligenta funktioner gör dem bekväma att bära, även under lång tid. Till 140 kg.
Fallskyddssele H500 HVY1 – Fallskyddssele med certifierat varselskydd (EN ISO 20471 - 2). Benlås: Automatiskt snabblås (Cobra-spänne). Frontöglor: 2 x vävbandsöglor (bröst).

Norm:

EN 361