Turvavaljaat H500 HVY1 2

Tuote nro.: 098189 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Turvavaljaat H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Valmistajan koko 2
Paino 2,31 kg
Tuotetyyppi Turvavaljaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Valmistajan numero 1036124

Kuvaus

Malli:

Elastiset DuraFlex®-kaksipisteturvavaljaat, hengittävä selkäpehmuste ja lenkki. Täysin säädettävät automaattiset pikalukitukset. Kiinnityspisteet työkaluille.
Uusissa H500-turvavaljaissa on anatomisesti ja ergonomisesti muotoillut, hengittävät pehmusteet. Suuri liikkumavapaus ja lukuisat älykkäät toiminnot lisäävät käyttäjän pitkäaikaista hyvinvointia. 140 kiloon saakka.
Turvavaljaat H500 HVY1 – turvavaljaat, joissa sertifioitu huomio-osa (EN ISO 20471 - 2). Jalkasolki: Automaattinen pikalukitus (Cobra-solki). Etulenkit: 2 x hihnalenkki (rintalasta).

Standardi:

EN 361