Arnés H500 HVY1 2

Número de artículo: 098189 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Arnés H500 - HVY1 Pad QB 2LO Ylow
Tamaño del fabricante 2
Peso 2,31 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Número del fabricante 1036124

Descripción

Ejecución:

Arnés de sujeción por dos puntos DuraFlex® elástico, con acolchado ventilado para la espalda y articulación. Completamente regulable, cierres rápidos automáticos. Con puntos de fijación para herramientas.
Los nuevos arneses H500 tienen un acolchado transpirable, anatómico y ergonómico. La elevada libertad de movimiento y la multitud de funciones inteligentes aumentan el bienestar a largo plazo del usuario. Hasta 140 kg.
Arnés H500 HVY1: arnés con protección de alta visibilidad certificada (EN ISO 20471 - 2). Cierre de pierna: cierre rápido automático (hebilla Cobra). Ojales frontales: 2 cintas de correa (forma de estrella).

Norma:

EN 361