Blažilnik padca Skysafe Pro Flex 1,8 m

Št. art.: 098126 1,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Skysafe Pro Flex
Dolžina 1,8 m
Masa 1,3 kg
Vponka FS 90 ST
Maksimalna vpenjalna širina vponke 50 mm
Vrsta izdelka Blažilniki padca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098126 1,8
EAN/GTIN 4030281180746
Številka proizvajalca L-0568-1,8

Opis

Izvedba:

Delovno-povezovalna vrv z novim sistemom blaženja za veliko območje telesne teže od 50 do 140 kg in majhnim sunkom ob zaustavljanju padca. Končna trdnost 22 kN pred in po dinamičnem padcu. Omejitev sunka pri ustavljanju padca na 6 kN. Primerna za robove.
Skysafe Pro Flex (I-vrv). Jeklena vponka z maksimalnim odprtjem 50 mm.

Standard:

EN 354; EN 355