• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Ventilatorski dihalni aparat SwissAir, Tip: SWISS

Št. art.: 097997 SWISS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissAir
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Nazivna napetost 3,6 V
Kapaciteta akumulatorja 6,5 Ah
Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097997 SWISS
EAN/GTIN 7640127615935
Številka proizvajalca 4700.010

Opis

Izvedba:

Lahek ventilatorski dihalni sistem TH3 združuje učinkovitost, udobje in zmogljivost. Poleg tega omogoča fleksibilno uporabo pri številnih opravilih. Pretok zraka lahko regulirate (100–130 l/min) in stopenjsko nastavite. Višino in temperaturo lahko ustrezno kompenzirate s samodejnim merjenjem. Dolžino in širino naprave lahko individualno nastavite. Polovična maska je iz POM (termoplastična umetna masa) in tkanine, odporne proti trganju, ter ima ventil za izdih s silikonsko membrano. To omogoča neodvisen dotok zraka. Opozorilo za baterijo in filter je zvočno in vizualno.
Napetostno napajanje: Li-ionski akumulator za večkratno polnjenje, 3,6 V/6,5 Ah, priključek USB-C.

Standard:

EN 12941 TH3

Obseg dobave:

Ventilatorski dihalni sistem SwissAir je sestavljen iz udobne polovične maske, ventilatorske enote, sklopa gibkih cevi, naglavnega in zatilnega traku, prenosne ramenske enote, nadzorne plošče in polnilnika z nahrbtnikom optrel®.

Dodatni pribor:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Opomba:

Ventilatorski dihalni sistem SwissAir je dobavljen brez filtra. Dodaten pribor in nadomestni deli: Polovična maska art. 098224, pokrov ohišja art. 098225, zaščita pred iskrami art. 098226, baterija art. 098227, podaljšek prenosne enote art. 098228, zaščitna tkanina art. 098229.