Kapa s ščitnikom uvex u-cap sport, črna, Tip: SHORT

Št. art.: 097849 SHORT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Dolžina vizirja 40 mm
Velikost 55 cm - 59 cm
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097849 SHORT
EAN/GTIN 4031101565637
Številka proizvajalca 9794403
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Kapa za zaščito pred udarci z glavo serije uvex u-cap, z ergonomično oblikovano notranjo školjko, za najvišjo prilagodljivost in visoko udobje nošenja. Zaščita zadnjega dela glave zaradi podaljšane notranje školjke iz umetne mase.
uvex u-cap sport v sodobnem dizajnu kape za baseball.

Standard:

EN 812

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.