Kapa za zaštitu od udaraca uvex u-cap sport SHORT

Artikl br.: 097849 SHORT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja crna
Duljina kišobrana 40 mm
Veličina 55 cm - 59 cm
Vrsta proizvoda Kapa za zaštitu od udaraca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097849 SHORT
EAN / GTIN 4031101565637
Broj proizvođača 9794403

Opis

Izvedba:

Zaštitna kapa, uvex „u-cap serije“, s ergonomski oblikovanom unutarnjom školjkom za fleksibilnost i visoku udobnost nošenja. Zaštita stražnjeg dijela glave zahvaljujući duboko uvučenoj plastičnoj školjki.
uvex u-cap sport modernog dizajna bejzbolske kape.

Standard:

EN 812

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.