Veiligheidspet uvex u-cap sport, zwart, Type: SHORT

Artikelnummer: 097849 SHORT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Kleplengte 40 mm
Maat 55 cm - 59 cm
Producttype Veiligheidspet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097849 SHORT
EAN/GTIN 4031101565637
Nummer fabrikant 9794403
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidspet uit de uvex ‘u-cap serie’, met ergonomisch gevormde binnenschaal voor maximale flexibiliteit en groot draagcomfort. Achterhoofdbescherming door laag doorlopende kunststof schaal.
uvex ‘u-cap sport’ met modern baseball-cap-design.

Norm:

EN 812

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.