Protinárazová čepice uvex u-cap sport, černá, Typ: SHORT

Artiklové číslo: 097849 SHORT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Uzávěr Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná čepice
Délka stínidla 40
Internationale Größe onesize
Barva Černá
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 55 cm
Obvod hlavy max. 59 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097849 SHORT
EAN / GTIN 4031101565637
Číslo výrobce 9794403
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Ochranná čepice proti nárazu řady uvex „u-cap“s ergonomicky tvarovanou vnitřní skořepinou pro nejvyšší pružnost a vysoký komfort při nošení. Ochrana zátylku díky prodloužené plastové skořepině.
uvex u-cap sport v moderním designu baseballové čepice.

Norma:

EN 812

Poznámka:

Jiné velikosti k dostání na poptávku.