Gorra con casquete uvex u-cap sport, negro, Tipo: SHORT

Número de artículo: 097849 SHORT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
451 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cierre
Cerrojo
Tipo de producto
Gorra con casquete
Longitud de la visera
40
Internationale Größe
onesize
Color
negro
Material
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín.
55 cm
Circunferencia de la cabeza máx.
59 cm
Reutilización
Reutilizable
Regulación de la amplitud
sí
Características
Banda antisudor integrada
Sexo
Unisex
Categoría de protección
II

Identificación y clasificación

Número de artículo 097849 SHORT
EAN / GTIN 4031101565637
Número del fabricante 9794403
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Cubierta para golpes de la “u-cap Serie” uvex con calota interior configurada ergonómicamente para una flexibilidad máxima y una gran comodidad de uso. Protección occipital por calota de plástico de embutición profunda.
uvex u-cap sport con diseño moderno de gorra de béisbol.

Norma:

EN 812

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.