Casquettes anti-heurts HardCap Aerolite® SHORT

Réf.: 097841 SHORT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Marine
Longueur de la visière 50 mm
Taille 53 cm - 63 cm
Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097841 SHORT
EAN / GTIN 5038428222617
Réf. fabricant AAF000-002-100

Description

Exécution:

La casquette anti-heurts HardCap Aerolite® de type baseball est réalisée dans un matériau léger (polypropylène expansé) associé à une coque robuste en HDPE. La casquette hydrofuge est munie de ventilations en maille sur le côté, qui offrent une excellente respirabilité. En outre, les bandes réfléchissantes latérales assurent une visibilité supplémentaire. Le bandeau antitranspiration intégré dans la casquette offre un confort supplémentaire. Le bandeau antitranspiration et le substrat sont revêtus de Polygiene®, qui empêche la formation d'odeurs désagréables. La casquette se caractérise essentiellement par son poids réduit (moins de 135 g), sans toutefois nuire aux performances et à la sécurité. La bande élastique de réglage est placée plus bas que sur les autres casquettes, ce qui permet d'assurer un meilleur maintien.

Norme:

EN 812

Remarque(s):

Sur demande, les casquettes anti-heurts peuvent être ornées de votre logo!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires