Zaščitne slušalke Serija Peltor™ X X2

Št. art.: 097755 X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Serija Peltor™ X
Oznaka proizvajalca X2
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 31 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097755 X2
EAN/GTIN 4046719719709
Številka proizvajalca 7000103989

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke 3M™ Peltor™ serije X ščitijo pred hrupom in poleg tega prepričujejo z ergonomičnostjo, estetiko, sodobno obliko in obstojnostjo. Kljub ozki izvedbi nudijo zaščitne slušalke maksimalno dušenje. Lahke slušalke z dvojno školjko nudijo veliko udobje pri nošenju.
Srednje dušenje, ozka izvedba. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Opomba:

Higienske garniture za serijo X najdete pod art. 097764.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico