• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mušlový chránič sluchu Řada Peltor™ X, Typ: X2

Artiklové číslo: 097755 X2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Žlutá Zlatá žlutá
Řada Peltor™ X-Serie
Označení výrobce X2
Varianta Náhlavní třmeny
Barva Žlutá; Šedá
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 31 dB
Norma EN 352-1
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097755 X2
EAN / GTIN 4046719719709
Číslo výrobce 7000103989
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ řady X chrání bezpečně před hlukem, a kromě toho přesvědčí ergonomií, estetikou, moderním designem a dlouhou životností. Přes svou úzkou konstrukci nabízí tento mušlový chránič sluchu maximální účinnost tlumení. Díky lehkým, dvouplášťovým mušlím nabízí vysoký komfort při nošení.
Střední tlumení, štíhlý design. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Poznámka:

Hygienické soupravy jsou k dispozici na vyžádání.