Štitnici za uši Peltor™ X serija X2

Artikl br.: 097755 X2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Peltor™ X serija
Oznaka proizvođača X2
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 31 dB(A)
Vrsta proizvoda Štitnci za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097755 X2
EAN / GTIN 4046719719709
Broj proizvođača 7000103989

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši 3M™ Peltor™ serije X sigurno štite od buke, a odlikuje ih ergonomija, estetika, moderan dizajn i trajnost. Unatoč uskoj konstrukciji štitnici za uši pružaju maksimalnu izolaciju. Lagani štitnici s dvostrukim školjkama osiguravaju veliku udobnost prilikom nošenja.
Srednja izolacija, uski dizajn. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Napomena:

Higijenski komplet za seriju X pod br. 097764.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu