Zaščitna očala za varilce

Št. art.: 096825 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Stopnja zaščite Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitna nadočala Ne
Zaščitna stopnja IR-filtra 5
Oznaka okvirja HO EN166 FT CE
Oznaka proizvajalca, okvir HO
Barva rdeča; črna
Referenčni standardi, okvir EN 166
Mehanska/toplotna odpornost, okvir Q; T
Lastnosti okvirja brez kovine; stranski ščitnik
Vrsta izdelka zaščitna očala za varilce
Oznaka stekel 5 HO 1 FT
Vrsta filtra plošče 5
Oznaka proizvajalca, steklo HO
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla Q; T
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla zelena
Lastnosti plošče standardna UV-zaščita
Področje uporabe varilna dela
Standard EN 166; EN 169
Kategorija zaščite II
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096825 5
EAN/GTIN 4062406295387
Številka proizvajalca 096825 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Lahka zaščitna očala z vidnim poljem brez popačenja in dobro prilagodljivostjo na obliko obraza. Dobra pokritost v področju obrvi in lic. Prevleka zaščitnih očal je neobčutljiva na manjše praske, vendar ne dosega popolne odpornosti proti praskam v skladu z EN166 (oznaka K). Prevleka zmanjšuje poškodbe stekel zaradi varilnih isker. Brez kovine.

Standard:

EN166; EN169

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti oči pred škodljivim UV- in IR-sevanjem.
  • Ščiti oči pred udarci nizkoenergijskih delcev do 45 m/s.
  • Za uporabo pri temperaturah od –5 °C do +55 °C.
  • Če je potrebna zaščita pred delci z višjo hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, pazite na to, da so zaščitna očala označena s črko T takoj za črko za intenziteto udarcev, torej FT, BT ali AT. Če črki za intenziteto udarcev ne sledi črka T, zaščitna očala uporabljajte samo pri sobni temperaturi za zaščito pred delci z višjo hitrostjo.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Ne nosite čez druga očala.
  • Delov zaščitnih očal ni mogoče zamenjati in niso zamenljivi med seboj.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.