Hegesztő védőszemüveg

Cikkszám: 096825 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 068 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Védelmi fokozat Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • UV védelem: standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 5 HO 1 FT
Keret jelölése HO EN166 FT CE
UV védelem standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Hegesztő védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096825 5
EAN / GTIN 4062406295387
Gyártó száma 096825 5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Könnyű védőszemüveg torzításmentes látómezővel, mely jól illeszkedik az arc formájához. Jól takarja a szemöldököt és az arcrészt. A védőszemüveg bevonata néhány karcolásnak ellenáll, azonban nem éri el az EN166 (K jelölés) szerinti teljes karcállóságot. A hegesztési szikrák ráégése minimálisra csökken. Fémmentes.

Szabvány:

EN166; EN169

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a szemet a veszélyes UV/IR sugaraktól.
  • Védi a szemet akár 45 m/s alacsony energiájú részecskék ütése ellen.
  • -5°C és +55°C közötti hőmérsékleteken használható.
  • Extrém hőmérséklet mellett nagy sebességgel repülő részecskék ellen szükséges védelem esetén arra kell figyelni, hogy a védőszemüveg közvetlenül jelölve legyen T betűvel az ütközési intenzitás betűi, vagyis az FT, BT vagy AT után. Ha az ütközési intenzitás betű után nem T betű következik, a védőszemüveget csak szobahőmérsékleten használja nagy sebességű részecskék ellen.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd a kémiai, termikus és elektromos veszélyek ellen.
  • Ne hordja másik szemüvegen.
  • A védőszemüvegek alkatrészei nem cserélhetőek ki vagy azok nem helyettesíthetőek egymással.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek