• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Svetsarskyddsglasögon

Art-nr.: 096825 5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 068 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Klass Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • UV-skydd: Standard
  • Glasmaterial: polykarbonat

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skivmärkning 5 HO 1 FT
Rammärkning HO EN166 FT CE
UV-skydd Standard
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Svetsglasögon

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 096825 5
EAN/GTIN 4062406295387
Tillverkarens nummer 096825 5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Lätta skyddsglasögon med synfält utan förvrängning och god anpassning till ansiktsformen. Bra skydd runt ögonbrynen och på sidorna. Skyddsglasögonens beläggning har en viss reptålighet, men den uppnår inte en fullständig reptålighet enligt EN 166 (K-märkning). Fastbränning av svetsloppor minimeras. Metallfri.

Norm:

EN166; EN169

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar ögonen mot farlig UV-/IR-strålning.
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi, upp till 45 m/s.
  • För användning vid temperaturer från -5 °C till +55 °C.
  • När skydd erfordras mot partiklar med hög hastighet och extrema temperaturer måste skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter bokstaven för anslagsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Om bokstaven för anslagsintensitet följer efter bokstaven T får skyddsglasögonen bara användas vid rumstemperatur mot partiklar med hög hastighet.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Får inte bäras utanpå andra glasögon.
  • Skyddsglasögonens delar går inte att byta eller växla sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.