Óculos de proteção de soldador

N.º do artigo: 096825 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Nível de proteção Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Proteção UV: Standard
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Identificação do disco 5 HO 1 FT
Identificação da estrutura HO EN166 FT CE
Proteção UV Standard
Material da lente Policarbonato
Tipo de produto Óculos de proteção de soldador

Identificação e classificação

Número do artigo 096825 5
EAN/GTIN 4062406295387
Número do fabricante 096825 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Óculos de proteção leves com um campo de visão sem distorção e boa adaptação à forma do rosto. Boa cobertura na zona das sobrancelhas e bochechas. O revestimento dos óculos de proteção é insensível a alguns riscos, mas não atinge a resistência total a riscos de acordo com a EN166 (marcação K). As marcas de faíscas de soldadura são reduzidas. Sem metal.

Norma:

EN166; EN169

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección de los ojos frente a daños nocivos por UV/IR.
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 a +55 °C.
  • En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección estén identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • Las piezas de las gafas de protección no se pueden sustituir o intercambiar entre sí.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados