Gafas de protección de soldador

Número de artículo: 096825 5
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.455 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grado de protección Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de soldador
Sobregafas no
Identificación del cristal 5 HO 1 FT
Nivel de protección filtro IR 5
Tinte de los cristales verde
Características cristal Protección UV estándar
Características montura Protección lateral; Sin metal
Material cristal Policarbonato
Identificación de la montura HO EN166 FT CE
Código del fabricante del marco HO
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color rojo; negro
Tipo de filtro de los cristales 5
Código del fabricante del cristal HO
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; T
Intervalo de empleo Trabajos de soldadura
Norma EN 166; EN 169
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096825 5
EAN / GTIN 4062406295387
Número del fabricante 096825 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras ligeras con campo visual sin distorsiones y buena adaptación a la forma de la cara. Buena cobertura en las zonas de las cejas y las mejillas. El recubrimiento de las gafas protectoras resiste unos pocos arañazos, pero sin llegar a ser completamente resistente al rayado según la norma EN166 (identificación K). Se minimizan las marcas de chispas de soldadura. Sin metal.

Norma:

EN166; EN169

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protección de los ojos frente a daños nocivos por UV/IR.
  • Protegen los ojos frente al impacto de partículas con baja energía de hasta 45 m/s.
  • Para el empleo a temperaturas de -5 a +55 °C.
  • En caso de que se requiera protección frente a piezas a velocidades elevadas y temperaturas extremas, comprobar que las gafas de protección estén identificadas con la letra T directamente después de la letra de intensidad de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra que sigue a las letras de intensidad de impacto no es la T, utilizar las gafas de protección solo a la temperatura ambiente frente a piezas a velocidades elevadas.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, térmicos y eléctricos.
  • No llevarlas sobre otras gafas.
  • Las piezas de las gafas de protección no se pueden sustituir o intercambiar entre sí.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.