Zaščitna očala s polnim vidnim poljem uvex i-guard+ planet, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096521 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: UV400
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 2C-1,2 W1 BKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
UV-zaščita UV400
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096521 CLEAR
EAN/GTIN 4031101942322
Številka proizvajalca 9143297
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Inovativna in trajnostna zaščitna očala s polnim vidnim poljem iz serije uvex i range planet. Izdelava z ohranjanjem virov in okolju prijazno, z uporabo recikliranih materialov in materialov na biološki osnovi. Očala imajo ploščata stekla in tako zagotavljajo neomejeno vidno polje. Z mehko, prilagodljivo naležno površino za obraz za univerzalno prileganje ter dodatno zaščito pred tekočinami, delci in umazanijo. Zanesljiva namestitev in individualna prilagodljivost zaradi nastavljivega naglavnega traka iz tekstila. Robustno polikarbonatno steklo s prevleko uvex supravision excellence zagotavlja trajno odpornost proti rosenju ter je na zunanji strani odporno proti praskam in kemikalijam.

Standard:

EN 166; EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov