Ruimzicht-veiligheidsbril uvex i-guard+ planet, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096521 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W1 BKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096521 CLEAR
EAN/GTIN 4031101942322
Nummer fabrikant 9143297
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve en duurzame ruimzicht-veiligheidsbril van de uvex i range planet serie. Zuinig en milieuvriendelijk vervaardigd door het gebruik van gerecyclede materialen met een biologische basis. De bril beschikt over een vlak glasontwerp en biedt daardoor een onbeperkt gezichtsveld. Met zachte, flexibele aansluiting op het gezicht voor een universele pasvorm en extra bescherming tegen vloeistoffen, deeltjes en vuil. Zit goed en is individueel aanpasbaar dankzij verstelbare textielhoofdband. Robuust polycarbonaat-glas met uvex supravision excellence coating, zorgt voor een duurzame wasemvrijheid en is aan de buitenzijde krasvast en bestand tegen chemicaliën.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan