Ochelari de protecţie transparenţi uvex i-guard+ planet, Culoarea lentilelor: CLEAR

Cod articol.: 096521 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
467 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Supraochelari nu
Rezistență mecanică/termică cadru B.
Marcarea lentilelor 2C-1,2 W 1 B KN CE
Proprietăți disc Fără aburire; Rezistent la substanţe chimice; UV400; rezistent la zgârieturi
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, albastru Albastru noapte
partea descrisă, Albastru noapte Rahmen
partea descrisă, Gri antracit Rahmen
Serie uvex i-range planet
Denumirea producătorului uvex i-guard+ planet
Grad de transmisie 91 %
Marcajul ramei W 166 34 B CE
Identificare producător cadru W
Standarde de referință cadru EN 166
Domenii specifice de aplicare cadru 3
Proprietăți cadru Bandă de cap poate fi utilizată; Ramă din spumă
Culoarea albastru; gri
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; K; N
Standard EN 166; EN 170
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096521 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942322
Număr producător 9143297
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Ochelari de protecţie transparenţi, inovativi şi durabili din gama uvex i range planet. Fabricaţi cu preocupare pentru economisirea resurselor şi pentru protecţia mediului, ca urmare a folosirii de materiale reciclate şi „bio”. Ochelarii prezintă un design plat al lentilelor, oferind astfel un câmp vizual neîngrădit. Cu suprafaţă de contact moale, flexibilă, pentru o adaptare universală la formă precum şi cu protecţie suplimentară la lichide, particule şi la murdărie. Stabilitate bună şi capacitate de adaptare individuală datorită benzii textile pentru cap. Lentila robustă din policarbonat, cu strat de acoperire din uvex supravision excellence, asigură protecţie permanentă antiaburire şi este rezistentă la zgârieturi şi la substanţe chimice.

Standard:

EN 166; EN 170