Ochranné brýle s plným výhledem uvex i-guard+ planet, Odstín skla brýlí: CLEAR

Artiklové číslo: 096521 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krycí brýle ne
Mechanická/teplotní odolnost, rám B
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 B KN CE
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči chemikáliím; Odolné vůči poškrábání; UV400
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Popsaná část, Noční modrá Rahmen
Popsaná část, Antracitová šedá Rahmen
Řada uvex i-range planet
Označení výrobce uvex i-guard+ planet
Stupeň prostupnosti 91 %
Označení rámu W 166 34 B CE
Identifikace výrobce, rám W
Referenční standardy, rám EN 166
Specifické oblasti využití, rám 3
Vlastnosti rámu Možnost použití náhlavní pásky; Pěnový rámeček
Barva Modrá; Šedá
Druh produktu Celoobličejové ochranné brýle
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla B; K; N
Norma EN 166; EN 170
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096521 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942322
Číslo výrobce 9143297
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Inovativní a udržitelné ochranné brýle s plným výhledem řady uvex i range planet. Vyrobeny ekologicky a šetrně ke zdrojům použitím recyklovaných materiálů na bio bázi. Design skel brýlí je plochý a nabízí tak neomezený výhled. Měkká a flexibilní izolace pro univerzální tvar a další ochrana před kapalinami, částicemi a nečistotou. Bezpečné a spolehlivé usazení a individuální přizpůsobení tvaru díky nastavitelné textilní hlavové pásce, robustní polykarbonátové sklo (zorník) s povrchovou úpravou uvex supravision excellence zajistí trvalou ochranu proti zamlžení a z vnější strany je odolné proti poškrábání a proti chemikáliím.

Norma:

EN 166; EN 170