Occhiali a tutto campo uvex i-guard+ planet CLEAR

Codice art.: 096521 CLEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice delle lenti 2C-1,2 W1 BKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096521 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942322
Codice del produttore 9143297

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione a tutto campo innovativi e resistenti della serie uvex i range planet. Prodotto nel rispetto delle risorse e dell’ambiente utilizzando materiali riciclati e bioprodotti. Gli occhiali sono dotati di un design piatto delle lenti e offrono quindi un campo visivo illimitato. Con superficie d’appoggio del viso morbida e flessibile per un’indossabilità universale, nonché un’ulteriore protezione da liquidi, particelle e sporco. Tenuta sicura e adattabilità personalizzabile grazie alla banda elastica in tessuto regolabile. Robusta visiera in policarbonato con rivestimento uvex supravision excellence, che garantisce una protezione duratura contro l’appannamento e resiste ai graffi e alle sostanze chimiche sul lato esterno.

Norma:

EN 166; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori