Teljes látómezős védőszemüveg uvex i-guard+ planet CLEAR

Cikkszám: 096521 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
355 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 2C-1,2 W1 BKN
Lencse bevonat páramentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
UV védelem UV400
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096521 CLEAR
EAN / GTIN 4031101942322
Gyártó száma 9143297

Leírás

Kivitel:

uvex irange planet sorozatú innovatív és fenntartható teljes látómezős védőszemüveg. Kíméli a forrásokat és környezetbarát gyártású az újrahasznosított és bio alapú anyag felhasználásának köszönhetően. A szemüveg sík lencse kialakítással rendelkezik és ezáltal korlátozás nélküli látómezőt nyújt. Puha, rugalmas arcra simuló szegély az univerzális illeszkedés érdekében, valamint plusz védelem folyadékok, részecskék és szennyeződések ellen. Biztonságosan illeszkedik és egyedileg beállítható az állítható textil fejpántnak köszönhetően. Robusztus polikarbonát lencse uvex supravision excellence bevonattal, tartós páramentességet biztosít és a külső oldalon karcálló és vegyszereknek ellenáll.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok