Gafas protectoras cómodas uvex i-5

Número de artículo: 096509 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
665 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2W 1 FTKN
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas nasales ajustables; Inclinación estribo ajustable; Longitud estribo ajustable
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Grado de transmisión 91 %
Material cristal Policarbonato
Color, azul Azul noche
Pieza descrita, Azul noche Bügel; Rahmen; Bügel; Rahmen
Serie i-5
Denominación del fabricante uvex i-5
Sobregafas no
Identificación de la montura W 166 FT CE
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color azul; transparente
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Intervalo de empleo Interior
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096509 CLEAR
EAN / GTIN 4031101790749
Número del fabricante 9183265
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas de protección de diseño moderno que ofrecen una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad con su x-tended eyeshield. Gracias a la posibilidad de ajuste triple de las patillas y al puente para la nariz flexible, se adapta de forma óptima a cualquier forma de cabeza y ofrece comodidad de uso sin presión incluso en caso de uso prolongado. Gracias al recubrimiento uvex supravision excellence, las gafas se mantienen permanentemente sin empañar, además de ser resistentes a los arañazos y a los productos químicos por la parte exterior.

Norma:

EN 166; EN 170